咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHB? 胶带 宽度×长度 (mm×m) 19X3
商品编号
083786 19X3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VHB? 胶带 宽度×长度 (mm×m) 19X3
商品编号:083786 19X3
USP1:VHB™
耐温至_范围结束:230.0
钢材黏结力:3.7
仓储空气湿度_范围结束:65.0
仓储空气湿度_范围起始:40.0
最短保质期限:24
胶带数量:1
胶粘剂:丙烯酸酯
胶带类型:双端
产品名称属性:灰色
耐温至_范围起始:150.0
USP2:灰色

更多参数>>

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
不同厚度和长度的其他 3M™ VHB™ 胶带承索。

技术说明
高性能双面胶带,采用高纯度丙烯酸酯胶粘剂,可以保证长久牢固的粘结。胶粘剂生效迅速,良好的温度、气候、紫外线以及溶剂耐抗性。优异的密封性能,具有减震效果。
3M™ GPH-110GF 由适应性强的泡沫芯组成,可承受高温。它用于简单快速地实现牢固、附着力强的持久接合。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加