咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHB MAX Tape, Grey, 12mmx33m, Thk. 0.6MM
VHB MAX Tape, Grey, 12mmx33m, Thk. 0.6MM
商品编号
083779 12X33
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VHB MAX Tape, Grey, 12mmx33m, Thk. 0.6MM
商品编号:083779 12X33
宽度:12.0
长度:33.0
厚度:0.6
胶带类型:双端
产品类别:胶带

更多参数>>

技术说明
3M? VHB? Tape Max 双面丙烯酸泡棉胶带,适用于高强度连接。配合 3M? VHB? Tape Max 促进剂,其能够可靠地粘附于金属、玻璃以及多种油漆和塑料上。其剪切与拉伸强度较传统 VHB? 胶带高出 2 至 3 倍,并达到即时初固强度。该胶带可形成更窄的粘接线,代替机械固定件,实现整洁且几乎不可见的表面效果,并能提供持久防水、防潮和防污的密封保护。特别适合较轻、较薄或不同种类的材料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加