咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双面胶带 宽度×长度 (mm×m) 12X50
商品编号
083778 12X50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双面胶带 宽度×长度 (mm×m) 12X50
商品编号:083778 12X50
宽度:12.0
胶带类型:双端
钢材黏结力:11.3
仓储空气湿度_范围结束:65.0
仓储空气湿度_范围起始:40.0
最短保质期限:18
胶带数量:1
胶粘剂:丙烯酸酯
存在基材:否
载体材料:PET 薄膜
颜色:透明
耐温至_范围结束:90.0

更多参数>>

技术说明
3M™ GPT-020F 是双面胶带,优点包括高度耐湿、很出色的瞬时粘合性以及高温下也优良的耐摩擦性以及出色的紫外线耐受性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加