咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩带和环带 型号 SJ352
商品编号
083691 SJ352
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钩带和环带 型号 SJ352
商品编号:083691 SJ352
切削类型:内部区域
耐温至_范围结束:90.0
产品类别:胶带
仓储空气湿度_范围结束:50.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
最短保质期限:12
胶粘剂:合成橡胶
胶带类型:搭扣带
耐温至_范围起始:50.0
宽度:25
厚度:3.6
长度:1.25

更多参数>>

技术说明
3M™ 可重新松脱的固定系统是传统接合方法(例如螺栓、铆钉、钉子或夹具)的备选方案。
钩带和环带。通过压合钩带和环带形成耐负荷的稳固粘扣带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加