咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUAL-LOCK? 粘扣带 型号 SJ354D
商品编号
083690 SJ354D
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:DUAL-LOCK? 粘扣带 型号 SJ354D
商品编号:083690 SJ354D
切削类型:内部区域
胶带类型:搭扣带
产品类别:胶带
钢材黏结力:2.1
仓储空气湿度_范围结束:50.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
最短保质期限:12
胶粘剂:丙烯酸酯 | 合成橡胶
耐温至_范围结束:70.0
宽度:25
耐温至_范围起始:-30.0
厚度:5.7

更多参数>>

技术说明
3M™ 可重新松脱的固定系统是传统接合方法(例如螺栓、铆钉、钉子或夹具)的备选方案。
DUAL-LOCK 可提升抗拉强度,通过简单的剥离动作即可轻松快速地打开。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加