咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玻璃纤维增强胶带 宽度×长度 (mm×m) 50X50
商品编号
083666 50X50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:玻璃纤维增强胶带 宽度×长度 (mm×m) 50X50
商品编号:083666 50X50
应用:粘合 | 捆扎 | 包装
载体材料:PP 薄膜
钢材黏结力:0.7
仓储空气湿度:50
最短保质期限:12
胶带数量:1
胶粘剂:合成橡胶
存在基材:否
胶带类型:单面
抗拉强度:13.5
耐温至_范围结束:60.0
特点:抗撕裂 | 防潮耐湿 | 耐磨

更多参数>>

应用
用于捆绑和固定,例如作为货板或者产品固定。

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
3M™ 8954 由 PP 材质制成,高强度的强化玻璃纤维(纵向和横向)确保理想的抗拉强度和耐磨性能。适合用作危险品运输包装材料!

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加