咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自密封绝缘胶带 宽度×长度 (mm×m) 19X9
商品编号
083655 19X9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自密封绝缘胶带 宽度×长度 (mm×m) 19X9
商品编号:083655 19X9
应用:绝缘 | 密封
耐温至_范围结束:130.0
仓储空气湿度_范围结束:60.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
最短保质期限:60
胶带数量:1
存在基材:是
胶带类型:单面
抗拉强度:1.4
载体材料:乙烯丙烯橡胶
耐温至_范围起始:90.0
特点:防紫外线 | 耐候性 | 防潮耐湿

更多参数>>

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
3M Scotch® 23 是一款耐臭氧的乙烯丙烯橡胶胶带,可兼容所有电缆护套材料,并具有出色的介电性能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加