咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘带 颜色 Y/G
商品编号
083652 Y/G
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绝缘带 颜色 Y/G
商品编号:083652 Y/G
应用:标记 | 绝缘 | 捆扎 | 打标
抗拉强度:2.0
钢材黏结力:0.2
仓储空气湿度_范围结束:60.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:1
存在基材:否
胶带类型:单面
产品名称属性:15 mm×10 m
载体材料:PVC 薄膜
宽度:15.0
耐温至:90

更多参数>>

应用
用于绝缘,捆绑,固定和标记。

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
3M™ Temflex® 165 是一款通用的软质 PVC 绝缘胶带。不易燃。具有阻燃效应,良好的耐油和耐抗溶剂能力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加