咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高品质覆盖胶带 宽度×长度 (mm×m) 30X50
商品编号
083648 30X50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高品质覆盖胶带 宽度×长度 (mm×m) 30X50
商品编号:083648 30X50
应用:遮盖作业
载体材料:纸
钢材黏结力:0.19
仓储空气湿度_范围结束:70.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:1
胶粘剂:丙烯酸酯
存在基材:否
胶带类型:单面
抗拉强度:0.3
耐温至:120
特点:防紫外线 | 可手撕 | 可书写

更多参数>>

提示
tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
tesa Präzisionskrepp® 4334 由厚度极小且抗撕裂的纸质基材制造,采用丙烯酸酯粘合剂。
该产品适用于许多需要平整、精确且清晰的油漆和清漆边缘的涂装应用,室内使用时间长达 6 个月,室外使用时间长达 8 周。它可用于不同的敏感表面,例如玻璃、铝、HPVC 和木材。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加