咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美纹纸覆盖胶带套装 宽度×长度 (mm×m) 50X50
商品编号
083645 50X50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:美纹纸覆盖胶带套装 宽度×长度 (mm×m) 50X50
商品编号:083645 50X50
应用:遮盖作业
载体材料:纸
钢材黏结力:0.28
仓储空气湿度_范围结束:70.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:6
胶粘剂:天然橡胶
存在基材:否
胶带类型:单面
抗拉强度:0.33
耐温至:70
特点:可书写 | 水溶性 | 可手撕

更多参数>>

提示
tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
tesakrepp® 4329 是一款采用轻型美纹纸的纸基遮盖胶带。该产品厚度小且易弯曲,具有良好的湿磨强度以及对胶带基材良好的涂料和填料附着力。此外,它还适用于温度高达 70°C 的一般遮盖作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加