咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PVC 胶带 颜色 WHITE
商品编号
083636 WHITE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:PVC 胶带 颜色 WHITE
商品编号:083636 WHITE
应用:打标 | 封闭 | 捆扎
耐温至_范围结束:29.0
钢材黏结力:0.21
仓储空气湿度_范围结束:60.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:1
胶粘剂:天然橡胶
存在基材:否
胶带类型:单面
抗拉强度:2.28
载体材料:PVC 薄膜
耐温至_范围起始:29.0

更多参数>>

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
3M™ 764i 可用于非关键性应用领域,例如颜色标记和捆扎。它具有耐腐蚀性,柔韧、耐磨、易弯曲,方便贴装而又防潮。
3M™ 颜色和地面标记最适合用于楼宇维护以及提升设施安全。有色 PVC 胶带的特殊结构耐抗刮擦、磨损、风化和大多数化学用品。应用简便,即使在不平的表面也特别服贴。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加