咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝箔胶带 宽度×长度 (mm×m) 25X55
商品编号
083634 25X55
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:铝箔胶带 宽度×长度 (mm×m) 25X55
商品编号:083634 25X55
应用:包覆 | 遮掩 | 密封 | 封边 | 屏蔽
载体材料:铝
钢材黏结力:0.59
仓储空气湿度:50
最短保质期限:24
胶带数量:1
胶粘剂:丙烯酸酯
存在基材:否
胶带类型:单面
抗拉强度:4.9
耐温至_范围结束:155.0
特点:防紫外线 | 柔韧性好 | 防潮耐湿 | 导热

更多参数>>

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
柔软的铝箔胶带适合电镀,具有很强的热反射和光反射性,同时耐受天气影响与化学品。
3M™ 425 可尽量毫无残留地移除,由于柔韧易弯可适应弯曲和不平坦的表面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加