咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双面胶带 宽度×长度 (mm×m) 50X25
商品编号
083628 50X25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双面胶带 宽度×长度 (mm×m) 50X25
商品编号:083628 50X25
应用:安装 | 铺设地毯
载体材料:织物材料
钢材黏结力:0.95
仓储空气湿度_范围结束:65.0
仓储空气湿度_范围起始:40.0
最短保质期限:12
胶带数量:1
胶粘剂:合成橡胶
存在基材:否
胶带类型:双端
抗拉强度:2.6
耐温至_范围结束:75.0

更多参数>>

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
3M™ 9191 双面胶带的特点在于压敏型合成橡胶粘合剂以及高粘附力与瞬时粘合性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加