咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双面胶带 可无痕清除 宽度×长度 (mm×m) 50X25
商品编号
083625 50X25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双面胶带 可无痕清除 宽度×长度 (mm×m) 50X25
商品编号:083625 50X25
应用:铺设地毯 | 展位搭建
载体材料:纸绒
钢材黏结力:0.8
仓储空气湿度_范围结束:60.0
仓储空气湿度_范围起始:60.0
最短保质期限:12
胶带数量:1
胶粘剂:丙烯酸酯
存在基材:否
胶带类型:双端
抗拉强度:0.8
耐温至_范围结束:60.0

更多参数>>

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
3M™ 9195 是一款双面丙烯酸酯胶带(地毯胶带),带有附着力不同的粘贴面(强力粘附/可以揭下)。使用后,可以重新从固定的地板或地面上毫无残留地移除粘贴的地毯。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加