咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基胶带 防紫外线 宽度×长度 (mm×m) 48X23
商品编号
083615 48X23
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:布基胶带 防紫外线 宽度×长度 (mm×m) 48X23
商品编号:083615 48X23
应用:绝缘 | 密封 | 遮盖 | 封闭 | 捆扎
抗拉强度:6.3
钢材黏结力:0.212
仓储空气湿度_范围结束:60.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
最短保质期限:18
胶带数量:1
胶粘剂:天然橡胶
存在基材:否
胶带类型:单面
产品名称属性:蓝色-灰色
载体材料:织物材料

更多参数>>

提示
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
3M™ 8979 因其易弯曲结构和抗紫外线性而适合室内与户外区域的持续和临时使用。此外,它具有防水性,因此也可用于密封。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加