咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基胶带 4 件套 宽度×长度 (mm×m) 38X25
商品编号
083612 38X25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:布基胶带 4 件套 宽度×长度 (mm×m) 38X25
商品编号:083612 38X25
宽度:38.0
产品名称属性:黄色
钢材黏结力:0.35
仓储空气湿度_范围结束:70.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:4
织物细度:120
胶粘剂:天然橡胶
存在基材:否
胶带类型:单面
抗拉强度:7.0
膨胀性:9.0

更多参数>>

提示
tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
tesa® 4671 采用由人造毛制成的加固纤维,不反射,具有荧光性,适合几乎各种应用。它可轻松用手撕断,揭下后无残留,亦可粘接至粗糙表面,而且能进行标注。
tesa® 4671 霓虹多色纤维胶带助您安全可靠地胜任各项任务——尤其是在标记各种不同元件或在组织活动时!
tesa® 4671 纤维胶带采用荧光霓虹配色,通常被专业人员用来醒目标记各种不同元件或在活动期间使用。它应用广泛,例如适合标记、定位、紧固或捆扎。tesa® 4671 可轻松用手撕断,书写方便,不反光且具有延展性。通过将覆有丙烯酸酯涂层的织物和天然橡胶胶粘剂相结合,确保高耐磨性。这款纤维胶带可被无残留地去除,同时提供以下配色:霓虹绿、霓虹黄、霓虹橙和霓虹粉。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加