咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基胶带 经过稳定处理 宽度×长度 (mm×m) 50X50
商品编号
083605 50X50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:布基胶带 经过稳定处理 宽度×长度 (mm×m) 50X50
商品编号:083605 50X50
应用:接合 | 包装 | 捆扎 | 遮盖 | 粘合
载体材料:织物材料
钢材黏结力:0.47
仓储空气湿度_范围结束:70.0
仓储空气湿度_范围起始:50.0
胶带数量:1
织物细度:80
胶粘剂:天然橡胶
存在基材:否
胶带类型:单面
抗拉强度:7.7
耐温至_范围结束:110.0

更多参数>>

提示
tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

技术说明
tesa® 53799 在粗糙的表面上具有极佳的粘附力。它可轻松用手撕断,防水、耐候、耐重载且极易弯曲。因此,它是各种维修和建造作业的理想之选,也非常适合包装、捆扎、粘合等工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加