咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
喷枪 容积 500 ml
喷枪 容积 500 ml
商品编号
083551 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:喷枪 容积 500 ml
商品编号:083551 500
软管接头螺纹:R1/8
容积:500
主体长度:350
软管长度:300
容器材料:钢制,镀锌处理
可弯曲软管外径:13
产品类别:喷枪

更多参数>>

技术说明
高品质的工业设计,采用镀锌钢材质。配有长度为 300 mm 的塑料软管。
专门设计用于工业与手工业中无滴流的用途,坚固耐用。
• 适用于最高规格 SAE 90 的发动机油和变速箱油。
•适用于所有自润滑介质,例如液压油。
•适用于柴油、加热油和除锈剂。
•适用于锻造和钻孔油、冷却剂、清洁剂。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加