咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温硅胶料筒 颜色 RED
高温硅胶料筒 颜色 RED
商品编号
083495 RED
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高温硅胶料筒 颜色 RED
商品编号:083495 RED
化学基:硅胶
自制造日期起的耐久性:12
燃点:100.0
产品名称属性:310 ml
应用温度区间_范围结束:260.0
应用温度区间_范围起始:-60.0
存储温度_范围结束:25.0
存储温度_范围起始:5.0
制造商名称:HT 型硅紧压包装
接触干燥时间_范围结束:5.0
接触干燥时间_范围起始:5.0
达到功能强度所需时间_范围结束:1440.0

更多参数>>

应用
发动机壳体、变速箱盖、阀盖和壳体盖、油底壳、油泵、水泵、加热设备、工业和瓷砖炉、排气装置、空调设备、电池盒和大灯的密封。

技术说明
硅胶管,用于密封,粘接,填缝和填补公差或者温度方面的误差。
用于锅炉,空调设备,干燥器,同样也特别适合在电机,齿轮箱上用作可塑性密封剂。

技术说明
醋酸酯交联,高弹性,耐高温,最高可达 300 °C。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加