咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
胶枪 GlueMatic 制造商 ? 产品编码 84509
胶枪 GlueMatic 制造商 ? 产品编码 84509
商品编号
083386 84509
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:胶枪 GlueMatic 制造商 ? 产品编码 84509
商品编号:083386 84509
加热时间_范围起始:7.0
加热时间_范围结束:0.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
制造商名称:GlueMatic 3011
胶棒的最大直径:11.0
额定电压_范围起始:230.0
额定电压_范围结束:0.0
使用温度_范围起始:200.0
使用温度_范围结束:0.0
最大输送功率:16
产品类别:热熔胶枪

更多参数>>

技术说明
热熔胶枪 Gluematic 适用于大型和小型维修和工艺项目。轻松胶合、维修并节约资源。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加