咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电池测试仪 Comfort Check
电池测试仪 Comfort Check
商品编号
081617 COMFORT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电池测试仪 Comfort Check
商品编号:081617 COMFORT
产品类别:电池测试设备

更多参数>>

应用
  • 1.5V 电池:AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady)。
  • 1.2V 镍氢/镍镉蓄电池:AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)。
  • 9V 电池:9V 电池组 (E)。
  • 9V 镍氢蓄电池:9V (8.4V) 电池组 (E)。
  • 3.6V/3.7V 锂离子蓄电池,例如 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650。
  • 3V 锂纽扣电池:CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032。
  • 3V 相机锂电池:CR2 / CR123A。

描述
适用于多种蓄电池及电池类型的测试设备
这款结构紧凑且方便操作的测试设备可在极短时间内检测出常见的蓄电池和普通电池的电量。由此,您可以快速判断蓄电池或电池是否仍有足够电量,还是应该更换。

LC 显示屏
配有蓄电池/电池电压(单位:伏特)的小数位显示,以及额外的 22 段条形显示。

操作简单
通过侧面的滑动开关,可设置待测试蓄电池/电池类型的电压:1.2V 镍氢蓄电池 / 1.5V 电池 / 3V 锂电池 / 3.6V 锂离子电池。
  • 拉出侧面电池盒
  • 按极性正确放入电池
  • 推入电池盒
  • 出现读数
9V 电池可直接在触点上进行测试。此时,滑动开关的位置无关紧要。该测试仪本身无需独立电池供电。

长×宽×高:11.1 × 3 × 2.7 cm

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加