咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
USB 充电器 1A
USB 充电器 1A
商品编号
081618 HC365PD
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:USB 充电器 1A
商品编号:081618 HC365PD
最大充电槽位数量:3
宽度:5.2
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
高度:9.4
长度:3.5
最大充电电流:3.0
产品类别:充电器
USB 插槽数量:1.0
USB-C 插槽数量:2.0
最大功率:65.0
充电电压:5.0

更多参数>>

描述
  • 带 3 个 USB 端口(1× USB-A、2× USB-C)的 65 W USB 充电器。
  • 显示当前用电量的显示器。
  • 智能充电控制实现优化充电。
  • Multisafe 技术可保护您的终端设备和充电器。
  • 适用于通过 USB 充电或驱动的设备。
  • 输入:100 - 240V AC 宽输入范围实现全球通用。
  • 电压范围:5 - 20V DC。
  • 最大总功率:65 W。

来自 ANSMANN 的这款 USB 充电器具有多个 USB 输出和 65W 的功率,是您在办公室或居家办公时的理想充电解决方案。
这款高性能设备能够为您的所有设备——从智能手机到笔记本电脑——提供超快速且可靠的充电!通过智能充电控制和 Multisafe 技术优化您的应用场景并安全充电。LED 显示器可随时显示所有已连接 USB 设备的当前耗电量。极低的待机能耗不仅使这款充电器非常高效,而且很经济。

采用氮化镓技术的 ANSMANN 充电器
自 20 世纪 70 年代以来,基于硅的电子技术已成为行业标准,并以迅猛的速度不断提升性能。“摩尔定律”预测基于硅的晶体管性能约每 18 个月增加一倍,这一预测在很长一段时间内都是成立的。如今,这项技术已达到性能极限,难以再进一步提升效率,因此正被氮化镓技术所取代。
“GaN”是氮化镓的缩写,这是一种半导体技术,能够在发热量较小的情况下导通大电流。因此,高功率的 USB 充电器可以采用明显更小的尺寸。

特征
充电协议:PPS、Quick Charge 3.0、Power Delivery 3
功能:过流保护、短路保护、温度监控
输出电压: 5– 20V DC
待机能耗:0.23 瓦
平均运行效率:83.1 %
最大输出功率:65 瓦
最大输出电流:3A

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加