咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池 LISOCL2 ER14505 2700mAh
蓄电池 LISOCL2 ER14505 2700mAh
商品编号
081615 2700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池 LISOCL2 ER14505 2700mAh
商品编号:081615 2700
所含电池数量:1.0
化学成分:锂亚硫酰氯
供电:电池驱动
每块重量:19.0
额定电压:3.6
国际通用尺寸:ER14505
可充电:否
产品类别:电池
电池名称:Mignon,AA

更多参数>>

注意
不可替代常规 1.5V 电池或 3.7V 蓄电池!不可充电!

特征
夹紧力:3.6V
额定容量:2700mAh
结构高度:50.5 mm
直径:14.5 mm
重量:19 g
类型:ER14505 / AA

技术说明
ANSMANN 品牌品质,适合日常使用。
出众的性价比。
低内阻,迅速准备就绪。
高能量密度。
重量轻,能量性能卓越。
即使在 -55 至 85 °C 的极端温度下也能可靠运行。
储存寿命长达 10 年。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加