咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无线电开关套件 RCS 1044 Comfort IP44 RCS1044
无线电开关套件 RCS 1044 Comfort IP44 RCS1044
商品编号
081599 RCCE10201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:无线电开关套件 RCS 1044 Comfort IP44 RCS1044
商品编号:081599 RCCE10201
所含电池数量:1.0
供电:电池驱动
频率:433.92
IP 保护等级:IP 44
有效距离:25
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
产品类别:无线开关套件

更多参数>>

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

提示
法国,英国,玻璃,捷克等国的规格承索。

供货范围
2 个插座接收器 IP44 和 1 个手持发射器(包括 3 V 蓄电池,型号 CR2032)。

技术说明
用于通过无线电,对不超过 1000 W 电器设备和灯进行便捷地开关。是室内外难以接近位置的设备的理想开关设备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加