咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NiMH 电池单元套件,可充电 已预充电 国际通用尺寸 6LR61
NiMH 电池单元套件,可充电 已预充电 国际通用尺寸 6LR61
商品编号
081575 6LR61
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NiMH 电池单元套件,可充电 已预充电 国际通用尺寸 6LR61
商品编号:081575 6LR61
蓄电池种类:9 V 蓄电池
蓄电池容量:200.0
化学成分:镍金属水合物
供电:蓄电池驱动
每块重量:47.0
额定电压:8.4
国际通用尺寸:6LR61
可充电:是
所含充电电池数量:1
产品类别:可充电电池

更多参数>>

技术说明
该充电电池具有极高的容量,使用无污染的镍氢技术,放电时间长,充电次数可达 1000 次。
全新的蓄电池技术 maxE。交付状态下已经预充电,可以连续使用 1 年无需充电,自身放电量低,特别适用于弱电流电器。最大充电电流 1400 mA。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加