咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UV-FORM——采用紫外线光的工作照明灯 型号 UV-FORM
UV-FORM——采用紫外线光的工作照明灯 型号 UV-FORM
商品编号
081565 UV-FORM
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:UV-FORM——采用紫外线光的工作照明灯 型号 UV-FORM
商品编号:081565 UV-FORM
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:1.6
蓄电池电压:3.7
供电:蓄电池驱动
IP 保护等级:IP 20
灯具:COB LED
产品类别:工作照明灯

更多参数>>

技术说明
UV-FORM——市面上超强劲的紫外线灯。UV-FORM 是一款全新蓄电池 LED 工作灯——功率 1.5 W 的强力高级紫外线聚光灯。UV-Form 还配备新的 COB LED 灯带,带来独特、强大、完全均匀的照明效果。简而言之,您将获得一款必不可少的通用工作灯兼紫外线检测灯,不需要再准备专用的紫外线检测灯。紫外线灯用于通过微量元素检测空调器是否泄漏。或者用于大型复杂的制冷/冷冻设备、工艺冷却系统、热泵等的泄漏检测。柔性灯头可旋转 180 度,灯具配备强力内置磁铁和可旋转的坚固钩子,用于固定在工作腰带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加