咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 驱动防爆作业照明灯 型号 NOVA-EX
LED 驱动防爆作业照明灯 型号 NOVA-EX
商品编号
081523 NOVA-EX
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 驱动防爆作业照明灯 型号 NOVA-EX
商品编号:081523 NOVA-EX
连接电缆长度:10.0
灯具:LED 灯
灯具可更换:否
设备特性:适合防爆区域
光通量 2 档:2000.0
额定电压_范围结束:240.0
额定电压_范围起始:100.0
光通量_范围结束:1000.0
光通量_范围起始:1000.0
光色:6000.0
消耗功率:23.0
ATEX 区域:1 区 | 2 区 | 21 区 | 22 区

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

标准
认证适用于 ATEX 区域:气体 1 和 2 区,粉尘 21 和 22 区。
ATEX 指令编号 2014/34/EU,通过 IEC 和 IECEx 许可和认证。

供货范围
配套提供 10 m 电缆 Schuko,100 – 240 V 50/60 Hz,23 W。

技术说明
坚固的大功率防爆作业照明灯。

技术说明
亮度极高,使用寿命超长。
防爆工作照明灯,通过适用的 ATEX 指令认证。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加