咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒 型号 P7
商品编号
081485 P7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 手电筒 型号 P7
商品编号:081485 P7
Advanced Focus System(AFS):是
照明时间_范围结束:25.0
Rapid Focus:是
发光持续时间 2 档:25.0
国际通用尺寸:LR3
光通量 2 档:40.0
交货范围包括束带包:是
光通量_范围结束:450.0
光通量_范围起始:450.0
照明时间_范围起始:25.0
所含电池数量:4
头部直径:37.0

更多参数>>

功能
IPX4:可防范各个方向的喷溅水,但无异物或接触防护。

供货范围
包含电池,编号 081557 LR3。

技术说明
LED Lenser 是 LED 手电筒技术领域的佼佼者。在防喷溅水的铝合金外壳内,所有触点均进行了镀金加工,高品质的透镜能够均匀地汇集光束,尽可能减少损耗。在所有高品质手电筒产品中,均带有获得专利的高级变焦系统。
  • Advanced Focus System(AFS,高级聚焦系统)
    Advanced Focus System 将棱镜和反射器组合在一起,从而集合了两者的优势。由此产生的效果是在聚焦时光线集聚十分良好,以及在散射照明时光锥光线分布非常均匀。所以,对于 LED 灯具而言,AFS 可以说是全世界最好的聚焦系统之一。
  • Rapid Focus
    传统采用旋钮机构的聚焦系统一般情况下需要双手才能操作。与之相比,Rapid Focus 实现了聚光的快速调节,而且只需单手操作。

LED LENSER 的高性能生产线,适用于普通用途。通过了 1 米高度的掉落测试。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加