咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 便携式照明灯 Spotlight 型号 HS5R
LED 便携式照明灯 Spotlight 型号 HS5R
商品编号
081464 HS5R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 便携式照明灯 Spotlight 型号 HS5R
商品编号:081464 HS5R
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:2.6
蓄电池电压:3.7
ATEX 区域:无 ATEX 区
供电:蓄电池驱动
IP 保护等级:IP 20
照明时间:2.0
灯具:LED 模块
光通量:420.0
摆动范围_范围起始:90.0
摆动范围_范围结束:90.0
光通量 2 档:105.0

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

供货范围
照明灯、附有墙面支架的充电站、USB 线、彩色滤光片、操作指南。

技术说明
LED 便携式照明灯由 ABS 塑料制成,带有内置蓄电池和三种光线模式,可实现工作区域的最佳照明。
  • 配备固定磁铁,用来固定至金属物体上。
  • 通过安装彩色滤光片可用作警示灯。
  • 照明时长从 2 小时到 9.5 小时不等,具体取决于设定的光强。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加