咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池荧光灯管 型号 160
LED 蓄电池荧光灯管 型号 160
商品编号
081259 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 蓄电池荧光灯管 型号 160
商品编号:081259 160
蓄电池种类:锂离子
头部直径:58.0
所含充电电池数量:1
光功率:10.0
光通量_范围结束:1000.0
光通量_范围起始:1000.0
照明时间_范围结束:2.0
照明时间_范围起始:2.0
IP 保护等级:IP 20
蓄电池容量:4.4
重量:300.0
总长度_范围结束:520.0

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

技术说明
蓄电池驱动的棒形照明灯,带有旋转式塑料钩;开启/关闭开关,可单独开关的面光源和手电筒。
通过 160 颗 LED 实现明亮的平面光。带有充电器 230 V / 12 V 和车载充电线。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加