咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作照明灯 型号 W5R-WORK
工作照明灯 型号 W5R-WORK
商品编号
081228 W5R-WORK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作照明灯 型号 W5R-WORK
商品编号:081228 W5R-WORK
蓄电池种类:锂离子
IP 保护等级:IP 54
灯具可更换:否
所含充电电池数量:1
CRI 值:80.0
光通量_范围结束:600.0
光通量_范围起始:220.0
灯具:LED 模块
照明时间_范围结束:6.0
照明时间_范围起始:3.0
制造商名称:W5R Work
蓄电池容量:2.5

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
坚固、可靠、性能强大:Ledlenser W5R Work 是手工业从业者工具箱中发光的电池组。典型的 Ledlenser Premium 光图确保精确照明,即使在较大面积的工作区域 - 可选择面光或者点光。得益于支脚中的集成磁铁和挂钩,W5R Work 可以随时灵活定位和对齐。性能强大的蓄电池可以通过 USB-C 轻松快速充电。其他巧妙功能包括用于拧紧可折叠支脚的金属螺丝、有牢固抓持力的凸面和实用的运输锁。
  • 性能强大的工作照明灯,带有两个光源,用于泛光或聚光照明。
  • 坚固的塑料外壳具有防滑表面结构。
  • 得益于挂钩、磁铁和折叠机构可以灵活固定和照明。
  • 高效锂离子蓄电池,可通过 USB-C 轻松充电,带有蓄电池指示器和电量指示器。
  • 运输锁防止意外接通。

  • 对比栏

    1

    您还可以继续添加

    2

    您还可以继续添加

    3

    您还可以继续添加

    4

    您还可以继续添加