咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
笔灯 型号 W2-WORK
笔灯 型号 W2-WORK
商品编号
081227 W2-WORK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:笔灯 型号 W2-WORK
商品编号:081227 W2-WORK
所含电池数量:2
IP 保护等级:IP 54
灯具可更换:否
CRI 值:70.0
光通量_范围结束:160.0
光通量_范围起始:40.0
灯具:LED 模块
照明时间_范围结束:0.0
照明时间_范围起始:10.0
制造商名称:W2 Work
ATEX 区域:无
重量:42.0

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
精确照明,随时可用:Ledlenser W2 Work 是一款采用蓄电池的笔灯和测试灯,适用于工匠、建筑工人和任何喜欢袖珍型可靠照明的人。久经考验的 Ledlenser 光质量可确保精确照明 - 可在灯头中选择通过泛光灯大范围照明或者通过聚光 LED 进行点光照明。W2 Work 可以用夹子轻松固定在胸部口袋上。其他巧妙功能包括具有牢固抓持力的凸面、实用的运输锁和低电量警告功能。
  • 两节 7 号电池轻松可靠地为照明灯提供下次使用所需的能量。
  • 紧凑的裤袋款式。
  • 三种照明选项,包括聚光点光源,其灯头内有反射透镜。
  • 蓄电池状态显示。
  • 倾斜机构实现灵活校准,确保工作区域的理想照明。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加