咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
笔灯 型号 W2R-WORK
笔灯 型号 W2R-WORK
商品编号
081227 W2R-WORK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:笔灯 型号 W2R-WORK
商品编号:081227 W2R-WORK
蓄电池种类:锂离子
IP 保护等级:IP 54
灯具可更换:否
所含充电电池数量:1
CRI 值:70.0
光通量_范围结束:220.0
光通量_范围起始:60.0
灯具:LED 模块
照明时间_范围结束:7.0
照明时间_范围起始:1.5
制造商名称:W2R Work
蓄电池容量:0.63

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
精确照明,随时可用:Ledlenser W2R Work 是一款可充电笔灯和测试灯,适用于工匠、建筑工人和任何喜欢袖珍型可靠照明的人。久经考验的 Ledlenser 光质量可确保精确照明 - 可在灯头中选择通过泛光灯大范围照明或者通过聚光 LED 进行点光照明。W2R Work 可以用夹子轻松固定在胸部口袋上。功能强大的蓄电池可以通过 USB-C 轻松快速充电。其他巧妙功能包括具有牢固抓持力的凸面、实用的运输锁和低电量警告功能。
  • 紧凑型测试灯,带有两个光源,用于大面积(泛光)或选择性(聚光)照明。
  • 均匀的 Premium 光图,可实现精确均匀的照明。
  • 坚固的塑料外壳具有防滑表面结构和实用夹子。
  • 高效锂离子蓄电池,可通过 USB-C 轻松充电,带有电量指示器;可通过 Ledlenser 服务更换蓄电池。
  • 运输锁防止意外接通。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加