咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹式照明灯 型号 W1R-WORK
夹式照明灯 型号 W1R-WORK
商品编号
081226 W1R-WORK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:夹式照明灯 型号 W1R-WORK
商品编号:081226 W1R-WORK
蓄电池种类:锂离子
IP 保护等级:IP 54
灯具可更换:否
所含充电电池数量:1
CRI 值:70.0
光通量_范围结束:220.0
光通量_范围起始:60.0
灯具:LED 模块
照明时间_范围结束:7.0
照明时间_范围起始:1.5
制造商名称:W1R Work
蓄电池容量:0.74

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
超紧凑、性能强大、用途广泛:Ledlenser W1R Work 是适合工匠、安保人员和 DIY 爱好者的实用夹式照明灯。使用夹子或磁铁,可以随时将其轻松固定到例如工作服、帽子或金属表面上。久经考验的 Ledlenser 光质量确保两个亮度等级的精确照明。得益于 360° 旋转接头和旋转灯头,这款小型配套灯光可以准确地在需要的地方提供照明。集成的蓄电池可以通过 USB-C 快速轻松充电。其他巧妙功能包括具有牢固抓持力的凸面、实用的运输锁和低电量警告功能。
  • 超紧凑、可充电的夹式照明灯,具有两个亮度等级。
  • 360° 旋转接头和旋转灯头可实现精确灵活的照明。
  • 通过坚固的夹子或磁铁可以灵活固定。
  • 内置锂离子蓄电池;可通过 USB-C 轻松充电,带有蓄电池指示器和电量指示器。
  • 运输锁防止意外接通。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加