咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SafetyReel G2 软管卷盘 25m
SafetyReel G2 软管卷盘 25m
商品编号
081200 25S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SafetyReel G2 软管卷盘 25m
商品编号:081200 25S
自动收卷装置 SCS:否
外壳高度:536.0
最大工作压力:16.0
可用的软管长度:25.0
软管外径:18.0
软管内径:13.0
接口输出端:1/2
外壳 深度:246.0
外壳 宽度:570.0
产品类别:软管卷盘

更多参数>>

技术说明
CEJN SafetyReel G2 软管卷盘是对久经考验的 SafetyReel 系列的扩展,为更长的软管长度和更高的流量而设计。
不易破碎的封闭式塑料壳体,适用于污染以及粉尘环境。紧凑的结构型式,易于在墙面或屋顶安装,带有 180° 摆动范围。用于高流量的 PU 高耐磨软管和钢质气动工具接头。
安全软管卷盘,带软管导向件和受控的强大拉入装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加