咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全电缆电缆卷盘 型号 17S
商品编号
081192 17S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全电缆电缆卷盘 型号 17S
商品编号:081192 17S
宽度:190.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
高度:410.0
IP 保护等级:IP 44
电缆结构:3G1.5
电缆等级:H07RN-F
线缆长度:17.0
长度:490.0
抽出状态下的额定功率:2400
额定电压:250
电缆材料:氯丁橡胶

更多参数>>

应用
改进的人体工程学设计,能够抵消拉应力,同时还可以确保整洁,避免因地面上的电缆所导致的事故或者人身伤害。

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

提示
弹簧回动的软管卷盘,请见编号 080066 至 080079。

技术说明
电缆卷盘,带有具有导向作用的抽出和收回自动机构,多重锁定功能。高强度的封闭式塑料外壳。过热防护,坚固耐用的 H07RN-F 氯丁橡胶电缆,带有接头。
方便的壁挂或天花板安装,可以进行 180° 的摆转。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加