咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆延长线 型号 10BQ2
商品编号
081185 10BQ2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆延长线 型号 10BQ2
商品编号:081185 10BQ2
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
IP 保护等级:IP 44
电缆结构:5G2.5
电缆等级:H07BQ-F
线缆长度:10.0
电源电压:40.0
电缆材料:铠装电缆
产品名称属性:400 V / 16 A
产品类别:延长线
输入端插头类型:F

更多参数>>

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

技术说明
可在户外和潮湿的空间中使用(IP44)。

技术说明
用于恶劣条件,防油与防酸,带有光滑的耐磨损表面。
高柔性 PU 铠装电缆 H07BQ-F 3G1.5。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加