咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
接线板,带主/从功能 插座数量 7
接线板,带主/从功能 插座数量 7
商品编号
081179 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:接线板,带主/从功能 插座数量 7
商品编号:081179 7
连接 电缆长度:2
电缆颜色:黑色
额定电流:16.0
电源电压:230.0
电源频率:50.0
条长:575.0
电缆型号:H05VV-F
线缆长度:2.0
电缆等级:H05VV-F
电缆结构:3G1.5
插座数量:8
高度:7.0

更多参数>>

技术说明
Primera-Tec 7 位插座板,包括 2 个永久插座、1 个主插座和 4 个从插座,过压保护和 2m 电缆,在所有领域均具有出色的质量和安全性。其具有增强型防触电保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加