咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆卷盒,配套用于 F、B、PL 和 CZ 型号 15V
商品编号
081157 15V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆卷盒,配套用于 F、B、PL 和 CZ 型号 15V
商品编号:081157 15V
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
电缆结构:3G1.5
电缆等级:H05VV-F
线缆长度:15.0
抽出状态下的额定功率:3500(16 A)
电源电压:250.0
型号:15V
电缆材料:PVC
产品类别:电缆卷筒
输入端插头类型:E

更多参数>>

技术说明
坚固的电缆盒采用不碎塑料制成。缠绕和拉开方便,不打卷。带有 4 路插座和过热保护装置。
配备适用于法国、英国、波兰和捷克规格的插座。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加