咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
4 位接线板 IP44 插座数量 4
商品编号
081156 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:4 位接线板 IP44 插座数量 4
商品编号:081156 4
插座数量:4
插座数量 230 V/16 A:4
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
IP 保护等级:IP 44
电缆结构:3G1.5
电缆等级:H07RN-F
线缆长度:2.0
条长:385.0
额定电压:230.0
电源频率:50.0
产品类别:插座

更多参数>>

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

技术说明
接线板 IP44 4 位,黑色 2m H07RN-F 3G1.5。
  • 230 V 插座,带自动关闭顶盖,IP 44。
  • 2 m 氯丁橡胶连接电缆。
  • 用于固定的螺钉孔。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加