咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
USB 充电适配器 型号 2
USB 充电适配器 型号 2
商品编号
081149 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:USB 充电适配器 型号 2
商品编号:081149 2
最大充电槽位数量:2
USB 充电输出端数量:2
宽度:35.0
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
制造商名称:VARTA Speed Charger 38 W
高度:195.0
长度:80.0
额定电压_范围起始:100.0
额定电压_范围结束:240.0
电源频率_范围起始:50.0
电源频率_范围结束:60.0

更多参数>>

技术说明
  • 总输出:38 W,实现最佳快速充电
  • 最前沿的 GN 技术
  • 技术趋势:Power Delivery 和 Quick Charge,实现快速智能充电
  • AC 输入:100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz
  • 1x USB-C 型接口:5 V/ 3 A;9 V/2.22 A;12 V/1.67 A(最大 20 W)
  • 1x USB A QC 接口:5 V/3 A;9 V/2 A;12 V/1.5 A(最大 18 W)
  • 同时为多达 2 台设备充电
  • 超轻,十分方便与小巧
  • 时尚的高品质设计
  • 经过检验的 VARTA 质量保障

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加