商品详情
- 商品名称:全塑料制电缆卷盘,用于 F、B、PL 和 CZ 型号 25B2
- 商品编号:081134 25B2
- 接通/关闭开关:否
- 供电:电源驱动
- IP 保护等级:IP 44
- 电缆结构:5G2.5
- 电缆等级:H07BQ-F
- 线缆长度:25.0
- 抽出状态下的额定功率:5500(16 A)
- 额定电压:400.0
- 抗冲击且能够防护喷溅水:符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
- 外壳材料:全塑料
- 电缆材料:铠装电缆
- 产品类别:电缆卷筒
更多参数>>
功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
提示
我们很乐意根据您的要求提供 100 米以上的电缆印刷服务,但需要额外收费。
技术说明
坚固的电缆卷盘,由抗冲击塑料制成,
具有过热防护。
可以在潮湿的室内和室外环境中持续使用。- 400 V 16 A CEE 输入插头。
- 1×400 V CEE 输出插座 16 A,带自动关闭式盖板和热保护开关。
- 2×250 V 标准 Schuko 插座,带自动关闭式盖板。
- 7 度倾斜,提供更大的离地间隙,携带更舒适。
- 可拆卸的电缆支架和导轨,用于实现理想的电缆布线。
- 排水槽。
- 可以简单地安装在墙壁上。
带有适用于
法国、比利时、波兰和捷克共和国的插座。
HEDI® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。
可折叠的旋转手柄,用于在卷起和放开过程中左右手单独操作。
高质量的大号 Hedi® 全塑料电缆卷盘,卷筒直径 290 mm,具有大量人体工学和安全功能。