HEDI® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。
坚固的电缆卷盘,由抗冲击塑料制成,
具有过热防护。
可以在潮湿的室内和室外环境中持续使用。- 400 V 16 A CEE 输入插头。
- 1×400 V CEE 输出插座 16 A,带自动关闭式盖板和热保护开关。
- 2×250 V 标准 Schuko 插座,带自动关闭式盖板。
- 7 度倾斜,提供更大的离地间隙,携带更舒适。
- 可拆卸的电缆支架和导轨,用于实现理想的电缆布线。
- 排水槽。
- 可以简单地安装在墙壁上。
高品质紧凑型 HEDI® 全塑料电缆卷盘,卷筒直径 250 mm,具有大量人体工学和安全功能。
带有适用于
法国、比利时、波兰和捷克共和国的插座。