咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带滑环的电缆卷盘 G7 用于 F、B、PL 和 CZ 型号 SR
带滑环的电缆卷盘 G7 用于 F、B、PL 和 CZ 型号 SR
商品编号
081112 SR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带滑环的电缆卷盘 G7 用于 F、B、PL 和 CZ 型号 SR
商品编号:081112 SR
插座数量:4
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
IP 保护等级:IP 44
电缆结构:3G1.5
电缆颜色:橙色
电缆等级:H07BQ-F
线缆长度:40.0
电源电压:250.0
配套适用的国家地区:法国
抗冲击且能够防护喷溅水:符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
外壳材料:全塑料

更多参数>>

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。

提示
我们很乐意根据您的要求提供 100 米以上的电缆印刷服务,但需要额外收费。

技术说明
SR 型号配备滑环,可防止缆线打结。得益于双导轨滑环触点,可实现简便安全的作业。
配备适用于法国、英国、波兰和捷克规格的插座。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加