咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全塑料制电缆卷盘 型号 40B
商品编号
081108 40B
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:全塑料制电缆卷盘 型号 40B
商品编号:081108 40B
插座数量:4
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
IP 保护等级:IP 54
电缆结构:3G1.5
电缆等级:H07BQ-F
线缆长度:40.0
抽出状态下的额定功率:3500 (16 A)
额定电压:250.0
抗冲击且能够防护喷溅水:符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
外壳材料:全塑料
电缆材料:铠装电缆

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

提示
我们很乐意根据您的要求提供 100 米以上的电缆印刷服务,但需要额外收费。

技术说明
高质量的大号 HEDI® 全塑料电缆卷盘,卷筒直径 290 mm,具有大量人体工学和安全功能。
  • 7 度倾斜,提供更大的离地间隙,携带更舒适。
  • 可拆卸的电缆支架和导轨,用于实现理想的电缆布线。
  • 排水槽。
  • 可折叠的旋转手柄,用于在卷起和放开过程中左右手单独操作。
  • 可以简单地安装在墙壁上。
  • 可以在潮湿的室内和室外环境中持续使用。
  • 具有多种人体工程学和安全功能的创新设计。
  • 非导电全塑料结构。
  • 适用于极端的应用领域和环境。
  • 卷盘倾斜 7°,以改善排水性能。
  • 3 年质保。

HEDI® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加