咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆卷盘(钢芯) 型号 40N-4
商品编号
081106 40N-4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆卷盘(钢芯) 型号 40N-4
商品编号:081106 40N-4
插座数量:4
长度:22.0
可用诊断系统:是
产品类别:电缆卷盘
额定电流:16.0
电缆材料:氯丁橡胶
卷筒材料:钢板
抗冲击且能够防护喷溅水:符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
电源电压:230.0
抽出状态下的额定功率:3500 (16 A)
线缆长度:40.0
插座数量 230 V:4

更多参数>>

技术说明
电缆卷盘符合 DGUV I 203-006(原为 BGI 608)的规定。
坚固的电缆卷盘,卷盘主体由钢板制成,正面和背面均采用保护绝缘。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加