咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全接头,带有软管接头 软管接口内径(公称直径) 13 mm
安全接头,带有软管接头 软管接口内径(公称直径) 13 mm
商品编号
080328 13
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全接头,带有软管接头 软管接口内径(公称直径) 13 mm
商品编号:080328 13
流量:4000
最大工作压力:16
软管接口内径(公称直径):13
系列:410
产品类别:连接器

更多参数>>

应用
通过更小的连接力及紧凑和便于抓握的设计,提高工业压缩空气设备的功率、经济性和安全性。

提示
压缩空气安全连接器 CEJN Serie 410 eSafe(带排气功能)符合欧洲标准 10.4(公称直径 10.4 mm,流量最高达 4000 l/min。

技术说明
压缩空气钢制接头与标准黄铜接头相比具有许多优势:
  • 低耦合力,单手即可操作。
  • 高流率,压力损失极少。
  • 具有严格加工公差的表面处理及硬化组件使其使用寿命长。
  • 经济性 − 分期付款期限最长 2 年。

eSafe 安全连接器符合 ISO_Standard4414 和 EN 983。首先进行排气,第二步解除连接(不会发生鞭抽式影响)。
流量:4000 l/min,最大工作压力 16 bar
材料:镀锌钢/黄铜

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加