咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全吹嘴采用固定安装的吹管“StarTip” 吹气管长度 90
商品编号
080269 90
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全吹嘴采用固定安装的吹管“StarTip” 吹气管长度 90
商品编号:080269 90
流量_范围起始:208.0
流量_范围结束:208.0
产品类别:枪形

更多参数>>

提示
CEJN 320 系列满足欧洲标准 7.6(公称直径 7.6 mm,欧式造型)并与所有通用系统兼容。

供货范围
包含钢制插接套,编号 080290 规格尺寸 1/4。

技术说明
安全喷枪(209 系列),带降噪喷嘴,通过握柄和扳机上的软柄改善人体工学设计。
吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加