咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料吹气枪带牢固安装的“Star-Tip”管 型号 SAFE
商品编号
080267 SAFE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料吹气枪带牢固安装的“Star-Tip”管 型号 SAFE
商品编号:080267 SAFE
流量_范围起始:500.0
流量_范围结束:500.0
吹气管长度:90
产品类别:枪形

更多参数>>

应用
对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。

提示
CEJN 系列 310 适用于下列市场:比荷卢经济联盟、法国、北美和挪威。

供货范围
包含钢制插接套,编号 080300。

技术说明
吹嘴能够实现流量无级调节,重量轻,可选购灵活的悬挂装置,操作简单。符合 ISO 标准 B。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加