咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺旋软管套装 8x12mm 2m ISO B 310
商品编号
080248 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺旋软管套装 8x12mm 2m ISO B 310
商品编号:080248 2
快速连接器连接:1/4
插套连接:1/4
颜色:蓝色
材料:PU 螺旋软管
最大工作压力:10.0
可用的软管长度:2.0
软管外径:12.0
软管内径:8.0
产品类别:软管
最大爆裂压力:35

更多参数>>

提示
CEJN 系列 310 适用于下列市场:比荷卢经济联盟、法国、北美和挪威。

技术说明
非常轻便、灵活且耐磨损的 PU 螺旋软管,具备理想的弹簧复位力。耐温范围 - 20/ + 60 °C。最大工作压力 16 bar。符合 ISO 标准 B。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加